TRUSCO
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57586395
S017-0306
1缶(1000本)
262-1563
6
M3
2
5.5
¥
7,290
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586404
S017-0308
1缶(860本)
262-1564
8
M3
2
5.5
¥
6,270
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586420
S017-0310
1缶(860本)
262-1566
10
M3
2
5.5
¥
6,850
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586429
S017-0312
1缶(540本)
262-1562
12
M3
2
5.5
¥
4,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586438
S017-0408
1缶(540本)
262-1565
8
M4
2.6
7
¥
6,070
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586447
S017-0410
1缶(430本)
262-1567
10
M4
2.6
7
¥
4,970
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586456
S017-0412
1缶(430本)
262-1570
12
M4
2.6
7
¥
5,290
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586465
S017-0415
1缶(430本)
262-1569
15
M4
2.6
7
¥
5,990
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586474
S017-0416
1缶(270本)
262-1571
16
M4
2.6
7
¥
3,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586490
S017-0420
1缶(270本)
262-1572
20
M4
2.6
7
¥
4,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください