TRUSCO
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-2 ヘキサゴンパック入り
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57586350
S015-0306
1缶(1000本)
262-1538
6
M3
2
5.5
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586359
S015-0308
1缶(1000本)
262-1536
8
M3
2
5.5
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586368
S015-0406
1缶(540本)
262-1535
6
M4
2.6
7
¥
5,120
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586377
S015-0408
1缶(540本)
262-1537
8
M4
2.6
7
¥
5,010
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586386
S015-0410
1缶(540本)
262-1534
10
M4
2.6
7
¥
5,410
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください