曜日別特売

リングバインダ- KOVA B5 26穴

リングバインダ- KOVA B5 26穴 - コレクトリングバインダ- KOVA B5 26穴 - コレクトリングバインダ- KOVA B5 26穴 - コレクトリングバインダ- KOVA B5 26穴 - コレクト
(1件のレビュー)

耐久性に優れた金属製で、開閉しやすい立ててこ式とじ具を使用し、ポケットリーフも綴じられる大きめの表紙となっている

仕様紙寄せ2枚つき材質合成皮革・布帛幅(mm)218サイズA4高さ(mm)278タイプタテ種類多穴背幅(mm)30穴数26リング内径(Φmm)20最大収納枚数(枚)ルーズリーフ:約150とじ具の種類金属製(立ててこ式)内容量1冊
注意
※表面にインクやトナーが付着する場合がありますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57523648F-700V-BK
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
57523657F-700V-BL
3,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
57523666F-700V-BR
3,800
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
57523675F-700V-WIワイン
3,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57523648
2024-06-14
用途: 現場打合せ用
伊藤工務店建設業・工事業

固くて、現場で、使用しても、へなへなにならず、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする