トラス頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り

トラス頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOトラス頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOトラス頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57587750S034-04061缶(600本)262-62376M42.59.4
3,330
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587759S034-04081缶(560本)262-62358M42.59.4
2,970
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
57587768S034-04101缶(450本)262-623610M42.59.4
2,480
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587777S034-04121缶(450本)262-623412M42.59.4
2,520
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587786S034-04161缶(340本)262-476316M42.59.4
3,820
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
57587795S034-05161缶(180本)262-623316M53.111.8
2,020
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする