TRUSCO
バインド頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
M3
M4
内容量
選択してください
1缶(450本)
1缶(560本)
1缶(970本)
1缶(1100本)
1缶(1300本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57590428
S035-0306
1缶(1300本)
262-6243
6
M3
1.9
6.3
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590437
S035-0308
1缶(970本)
262-6238
8
M3
1.9
6.3
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590446
S035-0310
1缶(1100本)
262-6242
10
M3
1.9
6.3
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590455
S035-0408
1缶(560本)
262-6241
8
M4
2.5
8.3
¥
6,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590464
S035-0410
1缶(450本)
262-6239
10
M4
2.5
8.3
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590480
S035-0412
1缶(450本)
262-6240
12
M4
2.5
8.3
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧