TRUSCO
トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラス No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57586876
S042-0408
1缶(620本)
262-6292
8
M4
2.5
9.4
¥
5,910
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586885
S042-0410
1缶(430本)
262-6293
10
M4
2.5
9.4
¥
3,770
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586894
S042-0412
1缶(430本)
262-6288
12
M4
2.5
9.4
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586910
S042-0420
1缶(310本)
262-6291
20
M4
2.5
9.4
¥
3,880
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57586919
S042-0510
1缶(310本)
262-6290
10
M5
3.1
11.8
¥
5,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586928
S042-0512
1缶(210本)
262-6294
12
M5
3.1
11.8
¥
3,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586937
S042-0516
1缶(210本)
262-6289
16
M5
3.1
11.8
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧