曜日別特売

NB肩掛式刈払機/両手ハンドル

NB肩掛式刈払機/両手ハンドル - 丸山製作所NB肩掛式刈払機/両手ハンドル - 丸山製作所NB肩掛式刈払機/両手ハンドル - 丸山製作所

スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。

運転時間(分)満タン:約80ハンドル形状両手ハンドル幅(mm)535高さ(mm)380エンジン型式EE201内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(cm3)
質量(kg)
燃料タンク容量(L)
チップソー寸法(mm)
長さ(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57695997NB-20S204.30.52301775チップソー230mm
36,890
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696006NB-23S234.40.52301820チップソー230mm
40,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696015NB-26S264.50.552551840チップソー255mm
51,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする