曜日別特売

中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 連結型

中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 連結型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 連結型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 連結型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 連結型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 連結型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 連結型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 連結型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 連結型 - TRUSCO

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。
カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。
各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

グリーン高さ(mm)2403タイプ連結型棚ピッチ(mm)50組立時間2人40分外寸法・高さ(mm)2403RoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
間口(mm)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57629716R3-8356B504-8508本体:スチール、ベース:PE450950842
61,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629725R3-8357B504-8541-450950842
66,220
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629734R3-8366B504-8583本体:スチール、ベース:PE600950842
69,790
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629750R3-8367B504-8621-600950842
75,970
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629759R3-8396B504-8664本体:スチール、ベース:PE870950842
90,290
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629768R3-8397B504-8702-870950842
99,670
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629777R3-8456B504-8516本体:スチール、ベース:ポリエチレン45012501142
72,290
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629786R3-8457B504-8559-45012501142
80,980
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629795R3-8466B504-8591本体:スチール、ベース:PE60012501142
83,650
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629804R3-8467B504-8630-60012501142
91,720
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629820R3-8496B504-8672本体:スチール、ベース:PE87012501142
111,120
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629829R3-8497B504-8711-87012501142
123,720
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629838R3-8556B504-8834本体:スチール、ベース:PE45015501442
82,710
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629847R3-8557B504-8877-45015501442
90,360
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629856R3-8566B504-8915本体:スチール、ベース:PE60015501442
96,590
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629865R3-8567B504-8958-60015501442
105,080
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629874R3-8596B504-8991本体:スチール、ベース:PE87015501442
125,900
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629890R3-8597B504-9032-87015501442
140,640
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629899R3-8656B504-8842本体:スチール、ベース:PE45018501742
95,620
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629908R3-8657B504-8885-45018501742
105,140
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629917R3-8666B504-8923本体:スチール、ベース:PE60018501742
109,880
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629926R3-8667B504-8966-60018501742
121,730
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629935R3-8696B504-9008本体:スチール、ベース:PE87018501742
137,820
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629944R3-8697B504-9041-87018501742
168,450
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする