曜日別特売

BMC フィットマスク 7枚入

BMC フィットマスク 7枚入 - ビー・エム・シー

携帯に便利なチャック袋入り。ふわふわ耳ひもで、つけ心地アップ!。ガードステッチの採用により、すき間なくフィット!。やわらかノーズフィッター採用で鼻の部分にぴったりフィット!。超極細繊維フィルターが花粉・ハウスダストなどのミクロ粒子を捕捉!。

仕様●内容量:7枚入●キッズサイズ・マスク大きさ:約85mm×120mm●素材:本体・フィルター部(ポリプロピレン不織布)、耳ひも(ポリエステル・ポリウレタン)●対象:風邪・花粉・ほこり等●個装サイズ:115×185×10mm●個装重量:約20gアズワン品番65-5787-72内容量1個(7枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57708369-
120
119
131(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする