曜日別特売

シートスタット ラスパート・シルバー 3/8 100個入 SSRPシリーズ

シートスタット ラスパート・シルバー 3/8 100個入 SSRPシリーズ - コノエ

屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。
庇屋根など吊り折板工法に使用。
鉄骨に差し込んで屋根を支える。

仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ラスパート(シルバー)メッキ●シボリ座金(10.5x35x1.6)、黒フェルト(3/8x28)、平ワッシャー(10.5x35x1.6)、六角ナット1種(3/8)●質量:20.9kgアズワン品番65-6135-71内容量1個(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57877674SSRP4-318-100P
56,143
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする