S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15 16Xシリーズ

S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15 16Xシリーズ - コノエ

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。
傾斜面15°以内の斜面沿いに。

仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:409.7gアズワン品番65-6139-08内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57879144S-VRW15 16X100
3,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする