曜日別特売

サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ

サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ - 摂津金属工業

ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))
搭載可能質量は1250kg(静止時)
従来品に比べて機能が向上、装備が充実
有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ
エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用
幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)

最大積載量(kg)静止時:1250内容量1台
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57927146SSR2-37U7060VW65-6423-52
282,600
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927155SSR2-30U60A0VW65-6423-15
310,700
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927164SSR2-42U7080VW65-6423-61
309,300
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927180SSR2-46U80B0VW65-6423-85
553,900
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927189SSR2-42U7090VW65-6423-62
329,700
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927198SSR2-46U7090VW65-6423-69
348,700
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927207SSR2-42U80C0VW65-6423-79
535,900
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927216SSR2-25U70A0VW65-6423-46
315,800
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927225SSR2-42U70A0VW65-6423-63
360,200
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927234SSR2-37U70B0VW65-6423-57
380,600
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927250SSR2-30U70A0VW65-6423-51
332,200
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927259SSR2-42U6090VW65-6423-26
304,200
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927268SSR2-42U60B0VW65-6423-28
373,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927277SSR2-30U7070VW65-6423-48
278,800
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927286SSR2-37U70A0VW65-6423-56
346,300
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927295SSR2-42U8070VW65-6423-74
394,600
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927304SSR2-19U6070VW65-6423-02
239,300
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927320SSR2-46U60C0VW65-6423-36
412,400
409,800
450,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927329SSR2-37U6070VW65-6423-17
266,100
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927338SSR2-42U70B0VW65-6423-64
394,600
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927347SSR2-30U6090VW65-6423-14
282,600
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927356SSR2-46U8080VW65-6423-82
434,200
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927365SSR2-46U6070VW65-6423-31
294,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927374SSR2-42U8080VW65-6423-75
404,800
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927390SSR2-46U70B0VW65-6423-71
420,100
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927399SSR2-25U6070VW65-6423-07
244,400
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927408SSR2-25U7070VW65-6423-43
258,400
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927417SSR2-25U6090VW65-6423-09
272,500
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927426SSR2-42U7060VW65-6423-59
296,600
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927435SSR2-30U7090VW65-6423-50
305,500
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927444SSR2-46U6090VW65-6423-33
318,300
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927460SSR2-25U7090VW65-6423-45
287,800
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927469SSR2-30U7060VW65-6423-47
261,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927478SSR2-19U7090VW65-6423-40
281,300
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927487SSR2-37U70C0VW65-6423-58
415,100
409,800
450,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927496SSR2-46U8060VW65-6423-80
413,700
409,800
450,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927505SSR2-46U70C0VW65-6423-72
453,200
449,800
494,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927514SSR2-42U60C0VW65-6423-29
387,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927530SSR2-46U7080VW65-6423-68
327,200
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927539SSR2-19U6090VW65-6423-04
266,100
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927548SSR2-37U7090VW65-6423-55
315,800
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927557SSR2-42U80A0VW65-6423-77
479,900
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927566SSR2-46U7060VW65-6423-66
314,500
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927575SSR2-19U7060VW65-6423-37
245,700
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927584SSR2-25U7080VW65-6423-44
263,500
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927600SSR2-37U7070VW65-6423-53
289,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927609SSR2-30U7080VW65-6423-49
284,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927618SSR2-25U6060VW65-6423-06
239,300
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927627SSR2-42U8060VW65-6423-73
387,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57927636SSR2-42U6070VW65-6423-24
280,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする