曜日別特売

分割サーバーラック SSR2シリーズ

分割サーバーラック SSR2シリーズ - 摂津金属工業分割サーバーラック SSR2シリーズ - 摂津金属工業

ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
搭載可能質量は1250kg(静止時)
各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保
放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ
パネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能
ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能
エルゴノミックデザインのドアハンドル
分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応

最大積載量(kg)静止時:1250内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57928869SSR2-4670B0D2W65-6424-79
463,300
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57928878SSR2-4270B0D4W65-6424-77
オープン
629,800
692,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57928887SSR2-4270A0D4W65-6424-76
529,600
519,800
571,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57928896SSR2-4670A0D2W65-6424-78
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57928905SSR2-4670A0D4B65-6424-88
548,700
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57928914SSR2-4670B0D4B65-6424-89
589,500
579,800
637,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57928930SSR2-4670A0D4W65-6424-80
548,700
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57928939SSR2-4270B0D4B65-6424-85
オープン
629,800
692,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57928948SSR2-4270A0D2B65-6424-82
オープン
459,800
505,780(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57928957SSR2-4670B0D2B65-6424-87
463,300
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57928966SSR2-4670B0D4W65-6424-81
589,500
579,800
637,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57928975SSR2-4270B0D2W65-6424-75
438,000
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57928984SSR2-4270A0D2W65-6424-74
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57929000SSR2-4270A0D4B65-6424-84
529,600
519,800
571,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57929009SSR2-4270B0D2B65-6424-83
438,000
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57929018SSR2-4670A0D2B65-6424-86
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする