サーバーラック SSR2-47Uシリーズ

サーバーラック SSR2-47Uシリーズ - 摂津金属工業サーバーラック SSR2-47Uシリーズ - 摂津金属工業

ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))
搭載可能質量は1250kg(静止時)
従来品に比べて機能が向上、装備が充実
有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ
エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用
幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)

最大積載量(kg)静止時:1250内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57930865SSR2-47U60C0VB65-6426-87
439,300
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57930874SSR2-47U60C0VW65-6426-78
439,300
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57930890SSR2-47U80A0VW65-6426-82
544,800
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57930899SSR2-47U60A0VB65-6426-85
373,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57930908SSR2-47U70A0VW65-6426-79
408,600
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57930917SSR2-47U80B0VW65-6426-83
586,800
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57930926SSR2-47U70A0VB65-6426-88
408,600
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57930935SSR2-47U80B0VB65-6426-92
586,800
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57930944SSR2-47U70C0VB65-6426-90
485,100
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57930960SSR2-47U60A0VW65-6426-76
373,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57930969SSR2-47U80A0VB65-6426-91
544,800
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57930978SSR2-47U80C0VB65-6426-93
604,700
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57930987SSR2-47U70B0VW65-6426-80
450,700
449,800
494,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57930996SSR2-47U80C0VW65-6426-84
604,700
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57931005SSR2-47U70C0VW65-6426-81
485,100
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57931014SSR2-47U70B0VB65-6426-89
450,700
449,800
494,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57931030SSR2-47U60B0VW65-6426-77
422,700
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57931039SSR2-47U60B0VB65-6426-86
422,700
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする