曜日別特売

配線ラック(追加品)W700×H2000×D1200mm 138kg SSRW-4270A0シリーズ

配線ラック(追加品)W700×H2000×D1200mm 138kg SSRW-4270A0シリーズ - 摂津金属工業配線ラック(追加品)W700×H2000×D1200mm 138kg SSRW-4270A0シリーズ - 摂津金属工業

機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラック
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
搭載可能質量は1250kg(静止時)
基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能
前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能
幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)

最大積載量(kg)静止時:1250内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57932247SSRW-4270A0BAD65-6428-18
552,000
539,800
593,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
57932256SSRW-4270A0WAD65-6428-17
552,000
539,800
593,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする