曜日別特売

パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ

パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ - 摂津金属工業

サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。
四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。
M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。
マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

内容量1式(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57933516SSO-30UPF-WG65-6429-50
23,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57933525SSO-30UPF-BK65-6429-51
23,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする