曜日別特売

大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ

大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ - 摂津金属工業大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ - 摂津金属工業

防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
搭載可能質量は1250kg(静止時)
最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供
サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減
効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備
ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造
前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観

最大積載量(kg)静止時:1250内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57938940NBSP-38U70A0W65-6435-24
オープン
679,800
747,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57938949NBSP-38U70A0B65-6435-25
オープン
679,800
747,780(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする