拡張キット SSO2シリーズ

拡張キット SSO2シリーズ - 摂津金属工業拡張キット SSO2シリーズ - 摂津金属工業

サーバーラックSSR2や、SNR2、SSRGシリーズ専用のキットです。
ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。
取り付けることで、ラックの奥行を100mmまたは200mm拡張できます。
ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。
開いたドアを保持できるドアステー(別売品SSO2-DSS-□□)が取付可能です。
拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片面1本ずつ、200mm拡張できる機種は片面2本ずつまで)
上下面に配線穴(Φ65mm合計4箇所 ブランクパネル付)を設けています。(200mm拡張できる機種のみ)※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。※旧製品SNR・SSRシリーズの対応機種は仕様欄をご確認お願いします。

内容量1式
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57941119SSO2-426020EKW65-6437-47
69,500
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
57941128SSO2-467020EKB65-6437-61
69,500
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
57941137SSO2-467010EKB65-6437-60
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
57941146SSO2-427020EKW65-6437-49
69,500
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
57941155SSO2-426020EKB65-6437-55
69,500
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
57941164SSO2-467010EKW65-6437-52
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
57941180SSO2-426010EKB65-6437-54
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
57941189SSO2-466010EKB65-6437-58
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
57941198SSO2-466010EKW65-6437-50
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
57941207SSO2-427020EKB65-6437-57
69,500
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
57941216SSO2-467020EKW65-6437-53
69,500
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
57941225SSO2-427010EKW65-6437-48
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
57941234SSO2-466020EKB65-6437-59
69,500
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
57941250SSO2-466020EKW65-6437-51
69,500
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
57941259SSO2-427010EKB65-6437-56
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
57941268SSO2-426010EKW65-6437-46
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする