曜日別特売

ユニットケース 亜鉛めっき・B2アルマイト等 RUシリーズ

ユニットケース 亜鉛めっき・B2アルマイト等 RUシリーズ - 摂津金属工業

19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。
構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。
内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。
本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。

仕様●外形サイズ:W480×H249×D356mm●質量:7.8kg●色/外装処理:亜鉛めっき・B2アルマイト等●19インチ規格:JISアズワン品番65-6446-36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57947227RU-250N
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,850/税込¥2,035
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする