曜日別特売

ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ

ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ - 摂津金属工業ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ - 摂津金属工業

熱対策用のブランクパネルです。(スチールやアルミ製のブランクパネルと比べ、およそ半額の価格です。※メーカーー比)
ラックの機器未搭載箇所に取り付けることで、収納機器の排熱がラック前面側に回りこむのを遮蔽し、機器の冷却状況を改善します。
パネルの材質には難燃性の素材(UL94V-0適合ポリカーボネート)を使用しています。
「NPDBP-1UX3T-BK」の機種は、リサイクル可能で軽量かつ曲げ強度に優れたK-GPETを使用しています。
1Uごとに切れ目が有り、手で引き裂くことで1Uまたは2U高さのブランクパネルとしても使用できます。
ラックのパネルマウントフレーム(板厚2mm)の四角穴(9.6mm角)への取り付けには着脱が容易な付属のパネルラッチを使用します。
外装色は、「透明」と「ブラック(不透明)」の2色です。

内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57947525NPDBP-1UX3V0-T65-6446-70
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57947534NPDBP-1UX3V0-B65-6446-71
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする