19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。
JISまたはEIAの規格に準拠しています
別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。
RSP-200-400の機種は、フロントパネルの外装処理がヘアラインB2アルマイトです。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,850/税込¥2,035 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~