曜日別特売

アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ

アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ - 摂津金属工業アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ - 摂津金属工業

19インチマウントタイプの収納棚です。
オールアルミラックRNCシリーズ用、非磁性で軽量のアルミ製です。
アルミ製の収納棚は、同サイズのスチール製仕様と比べ、約50%の軽量化になります。
T型の穴が空いているため、放熱効果があります。
T型の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。
棚の後側の折り曲げは上向きになっており、機器等の落下防止に役立ちます。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57947559RSJH-2J35A-BN165-6447-60
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57947568RSJH-2J35A-BWG65-6447-59
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする