曜日別特売

液晶モニタースライド回転ユニット W482.2×H176×D759mm 15.2kg RAMU-1776シリーズ

液晶モニタースライド回転ユニット W482.2×H176×D759mm 15.2kg RAMU-1776シリーズ - 摂津金属工業液晶モニタースライド回転ユニット W482.2×H176×D759mm 15.2kg RAMU-1776シリーズ - 摂津金属工業

19インチラックに、ワイド液晶モニターをコンパクトに収納できる4U高さのユニットです。
19~22インチ程度のワイド液晶モニターに対応しています。
モニター回転盤を手前に引き出し、持ち上げた後、モニターを90°回転させるだけで使用可能な状態になります。
モニター取付部は角度調整でき、任意の角度で固定できます。ただし、モニターが本ユニット上部に実装した機器に干渉しないように、約90°以上は奥に傾かないようになっています。(ただし、開き防止金具を調整すると90°以上開きます。)
後側では、ケーブルの保護・整線ができます。
ラック内部に収納した時と最大まで引き出した時に、ロックが掛かります。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57947778RAMU-1776RTN165-6448-20
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57947787RAMU-1776RTWG65-6448-19
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする