サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの、フロントパネルとその関連部品一式のセット品です。
本パネルの裏面にPCBホルダーを設けることにより、PCBならびにツーピースコネクタのプラグタイプを実装でき、小型電子モジュールを完成させることができます。
フロントパネルは平板形状で、操作部品や表示部品を取り付けるための穴加工、シルクスクリーン印刷、彫刻等の意匠加工が行うことも容易です。
本フロントパネルセットは将来電子モジュールをさらに増設することをふまえて、追設予定部にダミーパネルとして設置しておくこともできます。
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~