曜日別特売

カードガイド(分離型)20本入 IGEシリーズ

カードガイド(分離型)20本入 IGEシリーズ - 摂津金属工業

サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。
サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。
一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。
ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。

仕様●外形サイズ:W9.62×H15×D157mm●質量:0.14kgアズワン品番65-6450-44内容量1式(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57947909IGE-157B-20
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする