曜日別特売

カードガイド(一体強化型)20本入 IGEシリーズ

カードガイド(一体強化型)20本入 IGEシリーズ - 摂津金属工業

サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。
サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。
一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。
ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。

仕様●外形サイズ:W9.62×H15×D214.24mm●質量:0.32kgアズワン品番65-6450-47内容量1式(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57947918IGE-220C-20
5,090
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥940/税込¥1,034
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする