曜日別特売

ツーピースコネクタ プラグタイプ W11×H94×D18mm ベージュ

ツーピースコネクタ プラグタイプ W11×H94×D18mm ベージュ - 山一電機ツーピースコネクタ プラグタイプ W11×H94×D18mm ベージュ - 山一電機ツーピースコネクタ プラグタイプ W11×H94×D18mm ベージュ - 山一電機

IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
ライトアングルハンダピン付プラグ側コネクタ。

仕様●外形サイズ:W11×H94×D18mm●色/外装処理:ベージュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57947927-65-6450-79
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
57947936-65-6450-77
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57947945-65-6450-78
1,820
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする