曜日別特売

ブラインドパネル RBPシリーズ

ブラインドパネル RBPシリーズ - 摂津金属工業

スチール製の19インチパネルです。
主にドア無しの19インチラックに、パネルマウントしない開口部を塞ぐ目的で使用します。
RBP-1548F-N0(ブラック色JIS規格)は、RKCシリーズのラック本体がブラック色の場合に、本体と色を合わせたコネクタープレートとして使用可能です。

仕様●外形サイズ:W480×H149×D15mm●有効高さ:高さ3J●質量:0.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JISアズワン品番65-6452-54内容量1枚
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57949309RBP-1548F-N0
4,120
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする