サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。
棚面はねじ固定よりフラットです。
棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。
軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。
ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。
RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。
RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。
T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~