曜日別特売

サポートアングル ブラック NPSAFシリーズ

サポートアングル ブラック NPSAFシリーズ - 摂津金属工業

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。
ラックの内部フレームに取り付けます。
機器全体の重量を平均的に支えることができます。
別売の収納棚を取り付けて運用することができます。

仕様●外形サイズ:W57.5×H44.4×D420mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6459-23内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57953098NPSAF-42
4,080
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥940/税込¥1,034
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする