曜日別特売

絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) SSO2シリーズ

絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) SSO2シリーズ - 摂津金属工業

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
ラック1台に付き1セットを使用します。
ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。

仕様●外形サイズ:W694×H3×D900mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト)アズワン品番65-6459-58内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57953168SSO2-7090ZPN
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする