サーバーラックに工具無しで簡単に取り付けできる固定型の棚です。
サポートアングルをラックのマウントフレームに引っ掛けた後、棚を載せ、パネルラッチまたはねじにて棚を固定するだけでラックに取り付けできます。
サーバーラックの19インチ機器取付用の四角穴(ケージナット用)の場合には付属のパネルラッチ(ピン、グロメット)を使用し、M5タップのラックの場合には付属のねじを使用します。
大きな設置スペースを設けることができます。
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~