曜日別特売

ケーブル B2アルマイト FCCBシリーズ

ケーブル B2アルマイト FCCBシリーズ - 摂津金属工業

ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して水平に取り付けできます。本体は、ラックのガイドマウントフレームに対してラック後方側に配置できます。19インチパネルマウントも可能です。(外形寸法は規格外になります。)。取付金具は自由に位置を変更できるので、取付ピッチが合えば、ラックの鉛直方向のケーブル処理金具としても使用できます。

仕様●外形サイズ:W512×H35×D118.8mm●質量:0.2kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6462-29内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57954796FCCB-5015A
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,230/税込¥1,353
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする