ダテックターミナルは、卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。
データ収集用ケースとして開発された高度な多様性がこのケースの特徴です。
操作部は人間工学的に設計された傾斜角度により、操作・読み取りが容易です。
組立が容易な構造で、組立やメンテナンスに要する時間とコストを削減します。
組立ビスは全てカバートリム内に隠され、外部から見えない構造です。
穴開け加工に適した、平面部分を設けています。
保護等級は、IP54に適合しています。
作業・機械などのデータ収集、入室・保安管理、計測・制御、暖房・空調制御、医療・安全管理等に幅広く使用できます。