中間フレーム W154×H26×D96mm A9153Aシリーズ

中間フレーム W154×H26×D96mm A9153Aシリーズ - OKW中間フレーム W154×H26×D96mm A9153Aシリーズ - OKW中間フレーム W154×H26×D96mm A9153Aシリーズ - OKW中間フレーム W154×H26×D96mm A9153Aシリーズ - OKW中間フレーム W154×H26×D96mm A9153Aシリーズ - OKW

VLA/VLBシリーズの上下カバーの間に取り付けます。
高さ寸法を2~5mm拡張できます
5色のフレームは、上品で個性ある外観を演出します。
VLAシリーズに、材質TPEの中間フレームを装着した場合、保護等級IP54のシーリング効果が得られます。
材質がTPEの機種は、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57964709A9153A0365-6475-99
1,910
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
57964718A9153A0265-6475-98
2,020
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57964727A9153A0465-6476-01
3,690
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
57964736A9153A0665-6476-03
2,140
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57964745A9153A0565-6476-02
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする