エボテック オフホワイト

エボテック オフホワイト - OKWエボテック オフホワイト - OKW

堅牢な構造と、丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケースです。
堅牢な構造と高い耐久性は、厳しい作業環境での使用に適しています。
丸みをおびた柔らかい輪郭がエレガントな印象を与えるデザインです。
箱型と、人間工学に基づいた12°の角度をつけた傾斜型から選べます。
傾斜型は、上カバー凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。
上カバー操作面には、スイッチやプッシュボタン、タッチ・パネルを取り付ける為の広い領域を用意しています。
加工の容易な形状です。
UV耐性を備えたUL94V-0適合ASAの樹脂素材を使用しています。
滑り止めおよび下カバーねじ穴を塞ぐための、ゴム製のフィートが付属しています。
別売のDINレール用留め具(ODR-FT-WM)を取り付けると、DINレール35mm(DIN EN60715 TH35 またはG32)への取り付けが可能になります。
使用用途は、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、環境技術、情報技術、IoT / IIoT、ゲートウェイなど多種多様な環境で使用できます。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57968385-65-6480-01
4,900
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
57968394-65-6479-99
4,740
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする