曜日別特売

コンセント本体 W24.5×H439×D43mm 0.41kg グレイ DY-R2705シリーズ

コンセント本体 W24.5×H439×D43mm 0.41kg グレイ DY-R2705シリーズ - 摂津金属工業コンセント本体 W24.5×H439×D43mm 0.41kg グレイ DY-R2705シリーズ - 摂津金属工業

コンセント口数が8個のユニットです。
接地付と接地無しの一般プラグが使えます。
本製品の連結や各種ユニットを連結して使用できます。
DY-R2705-20は、合計20Aまで使用できます。
コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。

仕様●外形サイズ:W24.5×H439×D43mm●質量:0.41kg●色/外装処理:グレイ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57969767DY-R2705-1565-6482-63
8,820
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
57969776DY-R2705-2065-6482-62
8,820
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする