曜日別特売

あまえん棒 mLシリーズ

あまえん棒 mLシリーズ - マルカンあまえん棒 mLシリーズ - マルカン

楽しくかじって歯の伸びすぎ防止に!

仕様●原材料:にんじん/小麦粉・にんじんパウダー・砂糖・油脂類・乳清パウダー・穀物発酵エキス・膨張剤・ミネラル類(塩化ナトリウム・炭酸カルシウム)・香料・酸化防止剤(ビタミンE・ローズマリー抽出物)・着色料(黄5・赤40)・保存料(デヒドロ酢酸ナトリウム)、野菜/小麦粉・野菜パウダー・砂糖・油脂類・乳清パウダー・穀物発酵エキス・膨張剤・ミネラル類(塩化ナトリウム・炭酸カルシウム)・香料・酸化防止剤(ビタミンE・ローズマリー抽出物)・着色料(青色1号)・保存料(デヒドロ酢酸ナトリウム)●保証成分:にんじん/粗たん白質5.5%以上・粗脂肪3.4%以上・粗繊維5.3%以下・粗灰分3.3%以下・水分6.5%以下、野菜/粗たん白質5.6%以上・粗脂肪4.0%以上・粗繊維4.0%以下・粗灰分4.0%以下・水分6.5%以下●エネルギー:約412kcal/100g●内容量:1箱(130g)●※ペットフードですアズワン品番65-6671-16内容量1箱
注意
●※ペットフードです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57971684mL-309
770
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする