曜日別特売

フェライト磁石 リング型 異方性

フェライト磁石 リング型 異方性 - 二六製作所

最もコストパフォーマンスに優れています。一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。

仕様●形状:リング型●サイズ:外径29.6mm×内径18mm×厚み3mm●材質:異方性フェライト●着磁パターン:厚み方向着磁●主な使用用途:センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等アズワン品番65-6675-73内容量1個(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57973066FR079
1,960
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする