鷺宮製作所
温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ
電源不要の機械式サーモスタット
高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。
本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。
誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
質量(kg)
0.45
種類
汎用遠隔形
使用温度範囲(℃)
-20~70
電気定格
中電流
接点仕様
C1
サイズ(mm)
W51.5×D43.5×H114
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最高温度(℃)
温度
温度調整範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57974694
LWS-C1060ARL1
(感温筒)Φ9.5×100
(感温部)90
060
-5~60
65-6681-72
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57974710
LWS-C1054ARL1
(感温筒)Φ9.5×130
(感温部)80
054
10~55
65-6681-71
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
57974719
LWS-C1090ARL1
(感温筒)Φ9.5×85
(感温部)120
090
25~90
65-6681-73
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください