温度スイッチ(直接液体挿入形)EWSシリーズ EWS-Cシリーズ

温度スイッチ(直接液体挿入形)EWSシリーズ EWS-Cシリーズ - 鷺宮製作所温度スイッチ(直接液体挿入形)EWSシリーズ EWS-Cシリーズ - 鷺宮製作所温度スイッチ(直接液体挿入形)EWSシリーズ EWS-Cシリーズ - 鷺宮製作所

電源不要の機械式サーモスタット
高感度形サーモスタットで水の温度を検知可能です。
感温部保護筒は銅製でΦ10.8×70mm
本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。
誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。

寸法(mm)(感温筒)Φ10.8×70質量(kg)0.51種類直接液体挿入形使用温度範囲(℃)-20~70電気定格中電流接点仕様C1サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度調整範囲(℃)
最高温度(℃)
温度
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57974728EWS-C1120AR40~120(感温部)15012065-6681-78
15,100
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
57974737EWS-C1080AR0~80(感温部)1108065-6681-77
15,100
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする