高感度形温度スイッチ BNSシリーズ BNS-Cシリーズ

高感度形温度スイッチ BNSシリーズ BNS-Cシリーズ - 鷺宮製作所

電源不要の機械式サーモスタット
本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。
本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。
本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。
本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。

仕様●サイズ:W80×D50×H63.1mm●本体質量:0.37kg●キャピラリー長:1m●調整範囲:最低70℃、最高150℃●本体使用温度範囲:-20~70℃アズワン品番65-6681-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57974746BNS-C1150L1
12,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする