岡崎精工
超硬ロウ付エンドミル(4枚刃) BPD4F2シリーズ
超微粒子チップ(Z-10)により、鋳鉄から鋼迄幅広い加工が可能です。
仕様
●刃径(Φ):28●全長(mm):140●刃長(mm):40●柄径(Φ):25●刃数:4●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6700-40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57984555
BPD4F280
¥
50,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください