ミッフィー ナースジャバラウォッチ FACE ST-PLMFシリーズ

ミッフィー ナースジャバラウォッチ FACE ST-PLMFシリーズ - セントレディスミッフィー ナースジャバラウォッチ FACE ST-PLMFシリーズ - セントレディスミッフィー ナースジャバラウォッチ FACE ST-PLMFシリーズ - セントレディスミッフィー ナースジャバラウォッチ FACE ST-PLMFシリーズ - セントレディスミッフィー ナースジャバラウォッチ FACE ST-PLMFシリーズ - セントレディスミッフィー ナースジャバラウォッチ FACE ST-PLMFシリーズ - セントレディスミッフィー ナースジャバラウォッチ FACE ST-PLMFシリーズ - セントレディスミッフィー ナースジャバラウォッチ FACE ST-PLMFシリーズ - セントレディス

3気圧防水仕様
簡易脈拍計付
3気圧防水(日常生活防水)※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。
伸びるジャバラベルトは脱着カンタン!
ベルト裏面にもコーティングしておりますので、より優しい付け心地。
お肌に優しいニッケルフリー鍍金を採用。
すべての方に金属アレルギー反応が出ないことえを保証するものではありません。
出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さし。
【取り扱い注意事項】
クォーツ式は磁気帯びに弱く故障の原因の一つと考えられています。
磁気を発生する機器の近くで時計を使用している場合、磁気帯びが主な原因として考えられます。
パソコンやテレビ、電子レンジなど、家電製品の中には強い磁気を発するものがあります。
身近なものでは、スマートフォンなどもあり、これらが発する磁気が部品に影響を与え、突然時間がずれる、止まるなどの原因になっている場合があります。

仕様●商品サイズ:枠を含む文字盤の直径(リューズ含まず)/約3.4cm、ベルト幅/1.3cm、ベルト厚さ/0.3cm、ベルト内径(時計本体含む)/15.5cm●重量:約36g●材質:ケース/アロイ合金ガラス/ミネラルガラス、裏ブタ/ステンレス、ベルト/ステンレス(両面にマットコーティング)、ガラス面/フラット●文字盤サイズ:3cm●1年間保証書付●電池:SR626-SW(初回モニター用電池セット済)●時間精度:平均月差±15秒●駆動方式:クォーツ●動作温度範囲:5~35℃●表示方法:アナログ●防水機能:3気圧防水●ニッケルフリー●Illustrations Dick Bruna@copyright Mercis bv,1953-2022内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58017315ST-PLMF00265-6793-29
3,500
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
58017324ST-PLMF00165-6793-28
3,500
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする