DAITO
PESKO(ペスコ)30mL 360個入
パッケージにクラフト紙を使用し、プラスチック使用量を約70%削減。
厳選した3種類の植物エキス
肌と同じ弱酸性
仕様
●パッケージ材質:本体/紙、キャップ/ポリプロピレン●内容量:30mL●保湿作用:アロエベラ葉エキス●抗酸化作用:トウキンセンカ花エキス●清浄作用:チャ葉エキス
内容量
1ケース(12箱×30個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58063960
-
65-6882-29
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58063978
-
65-6882-30
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58063987
-
65-6882-28
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58063969
-
65-6882-31
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください