曜日別特売

1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入

1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 - アイシス1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 - アイシス1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 - アイシス1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 - アイシス1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 - アイシス1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 - アイシス1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 - アイシス1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 - アイシス

基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。
チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。
チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。

仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。内容量1袋(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58071328OM2620G65-6891-81
5,000
4,999
5,499(税込)
7日以内出荷
返品不可
58071337OM2620N65-6891-82
5,000
4,999
5,499(税込)
7日以内出荷
58071346OM2620R65-6891-83
5,000
4,999
5,499(税込)
7日以内出荷
返品不可
58071355OM2620Y65-6891-85
5,000
4,999
5,499(税込)
5日以内出荷
返品不可
58071364OM2620U65-6891-84
5,000
4,999
5,499(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする