PackStyle(パックスタイル)
ポリ袋 2800枚×6本入
開口性に優れた汎用ロールポリ袋です。
仕様
●サイズ:260×380mm●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:2628g●厚さ:5μ
アズワン品番
65-6893-63
内容量
1ケース(6本×2800枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58071845
495315
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください