曜日別特売

プラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ

プラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリープラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリープラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリープラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリープラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリープラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリープラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリープラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリー

指先にフィットしやすく使いやすいPVCグローブです。
使用用途に富んだプラスチックグローブ。
加硫促進剤不使用。
ラテックスフリー。
パウダーフリー。
左右兼用で便利。
取り出しやすいボックスパッケージ。
1枚ずつ手首側から引き取れます。
薄手ですが耐久性もあり、丈夫なつくりです。

仕様●色:クリア(乳白色タイプ)●サイズ:全長L=23cm(3サイズ共通23cm)●厚み:0.07(±0.01)mm●材質:PVC内容量1ケース(10箱×100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58072904FV-PVC-001-M65-6899-32
8,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58072920FV-PVC-001-L65-6899-31
8,000
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58072929FV-PVC-001-S65-6899-33
8,000
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする