曜日別特売

2層底安全靴 白 PW2220Nシリーズ

2層底安全靴 白 PW2220Nシリーズ - アズワン

ソールはポリウレタン製です。
2層爪先に樹脂製プロテクター入り。
爪先耐荷重S級。

仕様安全靴タイプ、電機抵抗値:1.0×10^5Ω≦Rg≦1.0×10^8Ω形状ローカット機能静電材質(底部)ポリウレタン2層靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58073254PW2220N2365-6900-23
17,000
取扱い終了
返品不可
58073270PW2220N2665-6900-29
17,000
取扱い終了
返品不可
58073279PW2220N23.565-6900-24
17,000
取扱い終了
返品不可
58073288PW2220N2965-6900-34
20,000
取扱い終了
返品不可
58073297PW2220N2765-6900-31
17,000
取扱い終了
返品不可
58073306PW2220N3065-6900-33
17,400
取扱い終了
返品不可
58073315PW2220N2465-6900-25
17,000
取扱い終了
返品不可
58073324PW2220N2865-6900-32
17,200
取扱い終了
返品不可
58073340PW2220N2565-6900-27
17,000
取扱い終了
返品不可
58073349PW2220N24.565-6900-26
17,000
取扱い終了
返品不可
58073358PW2220N25.565-6900-28
17,000
取扱い終了
返品不可
58073367PW2220N26.565-6900-30
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする