コーポレーションパールスター
むすんでひらいて
手に装着することで、握る力を補助したり、リハビリに使用出来ます。
仕様
●規格:フリー●全長:150mm●全巾:90mm●厚み:20mm●材質:ポリエステル・ナイロン●左右兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073839
-
65-6901-79
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58073848
-
65-6901-80
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58073857
-
65-6901-78
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください